TELEVES - BRIDA DE VELCRO NEGRA PARA CABLES ANCHO 15MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 482.6 mm
Altura - 88 mm
Número de unidades de altura - 2
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
533162
Ref.Sonepar
1034332
EAN
8424450223093
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
482.6 mm
Altura:
88 mm
Número de unidades de altura:
2
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


