TELEVES - Cabecera televisión MDW LT hasta 1000 usuarios - 83032503

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

83032503

Ref.Sonepar

586821

EAN

8424450206386

Middleware Basic Arantia TV, Hasta 1000 usuarios. Servidor responsable de la distribución de los servicios interactivos a los dispositivos IPTV a través de una potente e intuitiva interfaz. Gracias a este Middleware basado en tecnología web, el usuario final podrá tener acceso a los servicios configurados*: servicio básico de televisión IP con listas de canales, pantalla de bienvenida, información meteorológica y elección del idioma. Además, este sistema permite la integración de otros servicios de entretenimiento (ArantiaCast) o servicios informativos (Canal Corporativo). (*) Este dispositivo no admite licencias para el cambio o ampliación de los servicios descritos. . Basado en tecnología web. Backend (modo administrador del sistema) con Herramienta de Gestión que permite: Gestión de las características de la habitación y del huésped. Configuración de la TV y/o del dispositivo STB. Administración de la lista de canales de TV. Personalización del mensaje de bienvenida, logo principal y servicio de TV. Visualización de datos estadísticos como: uso de la TV, uso del servicio EPG, tiempo de uso de cada servicio, tiempo de visualización de un canal. Configuración de la red del hotel y sus secciones. Gestión de otros dispositivos o soluciones de entretenimiento ofertadas, como pueden ser el sistema ArantiaCast (Casting), Canal Corporativo. . Frontend (interfaz de cara al cliente) compatible con los dispositivos IPTV (TV y STB) más utilizados en Hospitality, que permite al usuario visualizar y acceder a:Mensaje de bienvenida: incluye texto en múltiples idiomas, imagen y logo (sin integración con PMS). Información extraída de la Guía de Programas (EPG). Widget de información meteorológica. Configuración del lenguaje. Integración de servicios contratados, como pueden ser los sistemas de ArantiaCast o Canal Corporativo. .

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES