TELEVES - Cable coaxial CXT, 19AtC Euroclase Dca y blindaje clase A, en tubo corrugado de PVC

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - Cable coaxial CXT, 19AtC Euroclase Dca y blindaje clase A, en tubo corrugado de PVC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Resistencia a la flexión - Plegable

  • Clase de resistencia a la compresión según EN 61386-1 - Ligera (clase 2, 320 N)

  • Clase de resistencia al impacto según EN 61386-1 - Ligera (clase 2, 320 N)

  • Diámetro interior - 20 mm

Packaging

  • 125 Unid.

Referencia del fabricante

212825

Ref.Sonepar

1273892

EAN

8424450335376

Material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Resistencia a la flexión:

Plegable

Clase de resistencia a la compresión según EN 61386-1:

Ligera (clase 2, 320 N)

Clase de resistencia al impacto según EN 61386-1:

Ligera (clase 2, 320 N)

Diámetro interior:

20 mm

Diámetro exterior:

14 mm

Temperatura de operación:

-25...70 °C

Color:

Negro

Número de cables coaxiales:

1

Con cable de tracción:

no

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Dca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s2

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d2

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Cable coaxial CXT, 19AtC Euroclase Dca y blindaje clase A, en tubo corrugado de PVC. Cable coaxial RG-6 con vivo fabricado en cobre y malla en aluminio (Cu/Al), con una excelente cobertura del trenzado (79%) (Ref.212811). Un cable 19AtC, de doble blindaje y cubierta LSFH (Low Smoke, Free of Halogen). El cable está protegido por un tubo corrugado que facilita la tarea de instalación y de canalización a través de las infraestructuras del edificio. El tubo corrugado aporta gran resistencia mecánica, protegiendo el cable frente a impactos, torsiones, dobleces, etc. De esta forma se alarga la vida útil del cableado sin daños, que podrían afectar negativamente al rendimiento de la instalación. Longitud: 20 Milímetro, 320 NEWTON.. Conductor interno fabricado en cobre y malla en aluminio. Apantallamiento de clase A. Euroclase Dca-s2,d2,a1. Protegido con tubo corrugado de PVC que facilita la instalación y aporta resistencia mecánica.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES