Fin de vida

TELEVES - Cable coaxial CXT LSFH Dca 18RtC 100m blanco

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - Cable coaxial CXT LSFH Dca 18RtC 100m blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro del conductor interno - 1 mm

  • Material del conductor interior - Cobre

  • Superficie interna conductor - Descubierto

  • Clase del conductor interno - Clase 1 = rígido de 1 hilo

  • Diámetro exterior conductor - 0.12 mm

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

213810

Ref.Sonepar

316967

EAN

8424450212134

Diámetro del conductor interno:

1 mm

Material del conductor interior:

Cobre

Superficie interna conductor:

Descubierto

Clase del conductor interno:

Clase 1 = rígido de 1 hilo

Diámetro exterior conductor:

0.12 mm

Material conductor exterior:

Aluminio

Superficie externa conductor:

Cobreado

Tipo de conductor exterior:

Lámina + trenzado

Dieléctrico:

Espuma de polietileno expandido (PE)

Número de capas de pantalla:

2

Material funda exterior:

Otros

Especificación material funda externa:

Otros

Color cubierta:

Blanco

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Dca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s2

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d2

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a2

Impedancia característica:

75 Ohm

Diámetro exterior aprox.:

6.6 mm

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:

33 mm

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-25...70 °C

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-25...70 °C

Cable coaxial con vivo fabricado en cobre y malla en aluminio cobreado (Cu/CCA), de doble blindaje. Largo de 100m y color blanco. Un cable 18RtC, de cubierta LSFH.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES