TELEVES - Cable coaxial CXT LSFH Dca 18RtC 100m blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
214210
Ref.Sonepar
882823
EAN
8424450278246
Cable coaxial CXT 18C Euroclase Dca, con lámina antimigratoria. Cable coaxial RG-6 con vivo fabricado en cobre y malla en aluminio cobreado (Cu/CCA), de doble blindaje. Un cable 18C, de cubierta LSFH. Incorpora una lámina antimigratoria que facilita el proceso de pelado del cable al evitar daños sobre la malla, además de prevenir el deterioro del interior del cable.Cable coaxial certificado para instalaciones ICT, al cumplir con una Euroclase Dca-s2,d2,a2 y un apantallamiento conforme a la norma UNE-EN50117-9-2. Color: Blanco, Tipo de bobina: Rollo retractilado, Longitud: 100 m.. Conductor interno fabricado en cobre y malla en aluminio cobreado. Euroclase Dca-s2,d2,a2. Lámina antimigratoria que evita la migración de los aditivos de la cubierta y la humedad al interior del cable, evitando así el deterioro de sus características.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


