TELEVES - Cable coaxial CXT50 CU+DC/AL PVC 250m blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro del conductor interno - 0.8 mm
Material del conductor interior - Otros
Superficie interna conductor - Cobreado
Clase del conductor interno - Clase 1 = rígido de 1 hilo
Diámetro exterior conductor - 0.115 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210102
Ref.Sonepar
194539
EAN
8424450169513
Diámetro del conductor interno:
0.8 mm
Material del conductor interior:
Otros
Superficie interna conductor:
Cobreado
Clase del conductor interno:
Clase 1 = rígido de 1 hilo
Diámetro exterior conductor:
0.115 mm
Material conductor exterior:
Aluminio
Superficie externa conductor:
Descubierto
Tipo de conductor exterior:
Lámina + trenzado
Dieléctrico:
Espuma de polietileno expandido (PE)
Número de capas de pantalla:
2
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Blanco
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Impedancia característica:
75 Ohm
Diámetro exterior aprox.:
6 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
30 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-30...70 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-30...70 °C
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


