TELEVES - Cable coaxial SK2003plus CU/CuSn LSFH-250 Dca negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Cable coaxial emparejado - no
Cable coaxial con 2 conductores de sección (twinax) - no
Diámetro del conductor interno - 1.02 mm
Material del conductor interior - Cobre
Superficie interna conductor - Descubierto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
414003
Ref.Sonepar
611884
EAN
8424450179338
Cable coaxial emparejado:
no
Cable coaxial con 2 conductores de sección (twinax):
no
Diámetro del conductor interno:
1.02 mm
Material del conductor interior:
Cobre
Superficie interna conductor:
Descubierto
Clase del conductor interno:
Clase 1 = rígido de 1 hilo
Diámetro exterior conductor:
0.1 mm
Material conductor exterior:
Cobre
Superficie externa conductor:
Estañado
Tipo de conductor exterior:
Lámina + trenzado
Dieléctrico:
Espuma de polietileno expandido (PE)
Número de capas de pantalla:
3
Blindaje/refuerzo:
Pantalla con solapa
Material de refuerzo:
Aluminio
Material funda exterior:
Otros
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Negro
Número de capas de revestimiento:
1
Retardante de llama según IEC 60332-1-2:
sí
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Sin halógenos según IEC 60754-1:
sí
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Dca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s2
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d2
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a2
Impedancia característica:
75 Ohm
Diámetro exterior aprox.:
6.7 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
33.5 mm
Subterráneo:
no
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-25...70 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-25...70 °C
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


