TELEVES - Cable coaxial SK2015plus LSFH Cca/A++ 18AtC 100m blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro del conductor interno - 1.05 mm
Material del conductor interior - Cobre
Superficie interna conductor - Descubierto
Clase del conductor interno - Clase 1 = rígido de 1 hilo
Diámetro exterior conductor - 0.1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
414901
Ref.Sonepar
276375
EAN
8424450199015
Diámetro del conductor interno:
1.05 mm
Material del conductor interior:
Cobre
Superficie interna conductor:
Descubierto
Clase del conductor interno:
Clase 1 = rígido de 1 hilo
Diámetro exterior conductor:
0.1 mm
Material conductor exterior:
Cobre
Superficie externa conductor:
Estañado
Tipo de conductor exterior:
Lámina + trenzado
Dieléctrico:
Espuma de polietileno expandido (PE)
Número de capas de pantalla:
3
Material funda exterior:
Otros
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Blanco
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1a
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d1
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Impedancia característica:
75 Ohm
Diámetro exterior aprox.:
6.9 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
34.5 mm
Subterráneo:
no
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-25...70 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-25...70 °C
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


