TELEVES - Cable coaxial T100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro del conductor interno - 1.13 mm
Material del conductor interior - Cobre
Clase del conductor interno - Clase 1 = rígido de 1 hilo
Diámetro exterior conductor - 4.8 mm
Material conductor exterior - Cobre
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
215101
Ref.Sonepar
125227
EAN
8424450103470
Diámetro del conductor interno:
1.13 mm
Material del conductor interior:
Cobre
Clase del conductor interno:
Clase 1 = rígido de 1 hilo
Diámetro exterior conductor:
4.8 mm
Material conductor exterior:
Cobre
Tipo de conductor exterior:
Lámina + trenzado
Dieléctrico:
Espuma de polietileno expandido (PE)
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color cubierta:
Blanco
Impedancia característica:
75 Ohm
Diámetro exterior aprox.:
6.6 mm
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


