TELEVES - Cable coaxial T100 PLUS blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro del conductor interno - 1.13 mm
Material del conductor interior - Cobre
Superficie interna conductor - Descubierto
Clase del conductor interno - Clase 1 = rígido de 1 hilo
Diámetro exterior conductor - 0.1 mm
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
2141
Ref.Sonepar
29685
EAN
8424450021415
Diámetro del conductor interno:
1.13 mm
Material del conductor interior:
Cobre
Superficie interna conductor:
Descubierto
Clase del conductor interno:
Clase 1 = rígido de 1 hilo
Diámetro exterior conductor:
0.1 mm
Material conductor exterior:
Cobre
Superficie externa conductor:
Descubierto
Tipo de conductor exterior:
Lámina + trenzado
Dieléctrico:
Espuma de polietileno expandido (PE)
Número de capas de pantalla:
2
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Blanco
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Impedancia característica:
75 Ohm
Diámetro exterior aprox.:
6.6 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con guiado forzado:
33.5 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
33 mm
Subterráneo:
no
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-30...70 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-30...70 °C
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


