TELEVES - Cable coaxial T100plus 16PRtC Euroclase Fca y blindaje clase A - 100m (bobina de cartón)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Cable coaxial emparejado - no
Cable coaxial con 2 conductores de sección (twinax) - no
Diámetro del conductor interno - 1.13 mm
Material del conductor interior - Cobre
Superficie interna conductor - Descubierto
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
215501
Ref.Sonepar
205057
EAN
8424450103500
Cable coaxial emparejado:
no
Cable coaxial con 2 conductores de sección (twinax):
no
Diámetro del conductor interno:
1.13 mm
Material del conductor interior:
Cobre
Superficie interna conductor:
Descubierto
Clase del conductor interno:
Clase 1 = rígido de 1 hilo
Diámetro exterior conductor:
0.11 mm
Material conductor exterior:
Cobre
Superficie externa conductor:
Descubierto
Tipo de conductor exterior:
Lámina + trenzado
Dieléctrico:
Espuma de polietileno expandido (PE)
Número de capas de pantalla:
2
Blindaje/refuerzo:
Pantalla con solapa
Material de refuerzo:
Cobre
Material funda exterior:
Poliamida (PA)
Especificación material funda externa:
Polietileno (PE)
Color cubierta:
Negro
Número de capas de revestimiento:
2
Retardante de llama según IEC 60332-1-2:
no
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
no
Sin halógenos según IEC 60754-1:
no
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
no
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Fca
Impedancia característica:
75 Ohm
Diámetro exterior aprox.:
6.6 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
33 mm
Subterráneo:
no
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-40...80 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-40...80 °C
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


