TELEVES - Cable coaxial T100plus, 16RtC Euroclase Dca, en tubo corrugado de PVC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia a la flexión - Plegable
Clase de resistencia a la compresión según EN 61386-1 - Ligera (clase 2, 320 N)
Clase de resistencia al impacto según EN 61386-1 - Ligera (clase 2, 320 N)
Diámetro interior - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
214129
Ref.Sonepar
1215408
EAN
8424450300855
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia a la flexión:
Plegable
Clase de resistencia a la compresión según EN 61386-1:
Ligera (clase 2, 320 N)
Clase de resistencia al impacto según EN 61386-1:
Ligera (clase 2, 320 N)
Diámetro interior:
20 mm
Diámetro exterior:
14 mm
Temperatura de operación:
-25...70 °C
Color:
Negro
Número de cables coaxiales:
1
Con cable de tracción:
no
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Dca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s2
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d2
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a2
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


