TELEVES - Cable coaxial T200PLUS LSFH Dca/A 15RtC 250m cobre/cobre PVC gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro - 60 mm
Grosor - 0.1 mm
Método de montaje - Pared
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
213002
Ref.Sonepar
189639
EAN
8424450161241
Diámetro:
60 mm
Grosor:
0.1 mm
Método de montaje:
Pared
Cable coaxial T200plus, 15RtC Euroclase Dca y blindaje clase A. Cable coaxial RG-6 con vivo y malla fabricados en cobre (Cu/Cu) con una excelente cobertura del trenzado (76%). Es de doble blindaje, e incorpora una lámina antimigratoria. Un cable 15RtC, de cubierta LSFH.Cable coaxial certificado para instalaciones ICT, al cumplir con una Euroclase Dca-s2,d2,a1 y un apantallamiento conforme a la norma UNE-EN50117-9-2.. Conductores fabricados en cobre. Apantallamiento de clase A. Euroclase Dca-s2,d2,a1. Lámina antimigratoria que evita la migración de los aditivos d la cubierta y la humedad al interior del cable, evitando así el deterioro de sus características.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


