TELEVES - Cable coaxial TR165 polietileno negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro del conductor interno - 1.63 mm
Material del conductor interior - Cobre
Superficie interna conductor - Descubierto
Clase del conductor interno - Clase 1 = rígido de 1 hilo
Diámetro exterior conductor - 0.148 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
214901
Ref.Sonepar
152386
EAN
8424450103555
Diámetro del conductor interno:
1.63 mm
Material del conductor interior:
Cobre
Superficie interna conductor:
Descubierto
Clase del conductor interno:
Clase 1 = rígido de 1 hilo
Diámetro exterior conductor:
0.148 mm
Material conductor exterior:
Cobre
Superficie externa conductor:
Descubierto
Tipo de conductor exterior:
Lámina + trenzado
Dieléctrico:
Espuma de polietileno expandido (PE)
Número de capas de pantalla:
2
Material funda exterior:
Poliamida (PA)
Especificación material funda externa:
Polietileno (PE)
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Fca
Impedancia característica:
75 Ohm
Diámetro exterior aprox.:
10.1 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
50.5 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-40...80 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-40...80 °C
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


