TELEVES - Cable datos DK6000 U/UTP Dca Cu 23AWG CAT6 diámetro 6,2mm LSFH 1000m violeta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
212302
Ref.Sonepar
218113
EAN
8424450181751
Cable de datos DK6000 U/UTP Cat 6 Dca LSFH 23AWG. Cable de datos de categoría 6 y Euroclase Dca, de tipo U/UTP (sin blindaje), con conductor de cobre y cubierta de LSFH. Se recomienda su uso para instalaciones en las que se requiera certificar la red. Alcanza un ancho de banda de hasta 400 MHz (superior a los 250 MHz especificados por la norma). Color: Violeta, Tipo de bobina: Madera, Longitud: 1.000 m.. Cable de datos tipo U/UTP. Conductor central de cobre sólido (23AWG). Compatible con tecnología PoE/PoE+ (Power over Ethernet), permitiendo alimentar dispositivos de red a través del propio cable. Aislamiento del conductor de cobre PE (Polietileno) de 1,02mm de diámetro. Cubierta exterior LSFH (Low Smoke Free Of Halogen) con 0,50mm de espesor y un diámetro de 6,2mm. Velocidad nominal del 72%.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


