TELEVES - Cable datos U/UTP CAT-5E LSFH 305m gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
219602
Ref.Sonepar
570885
EAN
8424450169476
Cable de datos DK5000E. U/UTP Cat 5E Eca LSFH 24AWG. Cable de datos de categoría 5E y Euroclase Eca, de tipo U/UTP (sin blindaje), con conductor de cobre y cubierta de LSFH (Low Smoke Free of Halogen) en color gris (RAL 7001). Se suministra en caja dispensadora de 305m. Cable de datos tipo U/UTP. Compatible con tecnología PoE/PoE+ (Power over Ethernet), permitiendo alimentar dispositivos de red a través del propio cable.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES