TELEVES - Cable de acero Ø 2mm Galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal - 3.1416 mm²
Diámetro exterior - 2 mm
Número de hilos del conductor - 7
Diámetro de los hilos - 0.6 mm
Material - Acero
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
2043
Ref.Sonepar
87456
EAN
8424450020432
Sección transversal:
3.1416 mm²
Diámetro exterior:
2 mm
Número de hilos del conductor:
7
Diámetro de los hilos:
0.6 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Material de revestimiento:
Ninguno
Carga límite:
1960 N
Color:
Gris
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


