TELEVES - CABLE DE DATOS 212310 + TUBO PVC 320N DIÁMETRO 20MM 100M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
212319
Ref.Sonepar
1149885
EAN
8499216790560
Cable de datos DK6000 U/UTP Cat 6 Dca LSFH 24AWG, en tubo corrugado PVC. Cable de datos de categoría 6 y Euroclase Dca, de tipo U/UTP (sin blindaje), con conductor de cobre y cubierta de LSFH (Low Smoke Free of Halogen) en color gris (Ref.212310).El cable está protegido por un tubo corrugado que facilita la tarea de instalación y de canalización a través de las infraestructuras del edificio. El tubo corrugado aporta gran resistencia mecánica, protegiendo el cable frente a impactos, torsiones, dobleces, etc. De esta forma se alarga la vida útil del cableado sin daños, que podrían afectar negativamente al rendimiento de la instalación. Longitud: 20 Milímetro, 320 NEWTON. Cable de datos tipo U/UTP. Conductor central de cobre sólido (24AWG). Compatible con tecnología PoE/PoE+ (Power over Ethernet), permitiendo alimentar dispositivos de red a través del propio cable. Aislamiento del conductor de cobre PE (Polietileno) de 0,92mm de diámetro. Cubierta exterior LSFH (Low Smoke Free Of Halogen) con 0,52mm de espesor y un diámetro de 6,0mm. Velocidad nominal del 72%. Protegido con tubo corrugado de PVC que facilita la instalación y aporta resistencia mecánica.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


