TELEVES - Cable de datos DK6000 F/UTP CAT-6 Dca Cu 23AWG LSFH 500m violeta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
212101
Ref.Sonepar
271691
EAN
8424450186510
Cable de datos DK6000 F/UTP Cat 6 Dca LSFH 23AWG. Cable de datos de categoría 6 y Euroclase Dca, de tipo F/UTP (cable blindado con los pares no apantallados), con conductor de cobre y cubierta de LSFH (Low Smoke Free of Halogen) en color violeta (RAL 4008). Se suministra en carrete de madera de 500m.. Cable de datos tipo F/UTP. Conductor central de cobre sólido (23AWG). Compatible con tecnología PoE/PoE+ (Power over Ethernet), permitiendo alimentar dispositivos de red a través del propio cable. Aislamiento del conductor de cobre PE (Polietileno) de 0,95mm de diámetro. Lámina de aluminio+poliester entre lámina y cubierta exterior. Hilo de masa de CuSn de (0,4mm). Cubierta exterior LSFH (Low Smoke Free Of Halogen) con 0,60mm de espesor y un diámetro de 7,2mm. Velocidad nominal del 72%.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


