TELEVES - Cable de datos DK6000 U/UTP Cat 6 Dca LSFH 24AWG, en tubo corrugado polipropileno
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Polipropileno
Libre de halógenos - sí
Resistencia a la flexión - Plegable
Clase de resistencia a la compresión según EN 61386-1 - Media (clase 3, 750 N)
Clase de resistencia al impacto según EN 61386-1 - Ligera (clase 2, 320 N)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
212316
Ref.Sonepar
1276303
EAN
8424450319222
Material:
Polipropileno
Libre de halógenos:
sí
Resistencia a la flexión:
Plegable
Clase de resistencia a la compresión según EN 61386-1:
Media (clase 3, 750 N)
Clase de resistencia al impacto según EN 61386-1:
Ligera (clase 2, 320 N)
Diámetro interior:
20 mm
Diámetro exterior:
14 mm
Temperatura de operación:
-5...90 °C
Color:
Gris
Número de cables de datos:
1
Con cable de tracción:
no
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Dca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s2
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d2
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


