TELEVES - Cable de datos DK6000A U/FTP Cat 6A Cca LSFH 23AWG - 500m (carrete de madera)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Descubierto
Diámetro del conductor - 0.55 mm
Tamaño AWG - 23
Categoría conductor - Clase 1 = rígido de 1 hilo
Packaging
500 metro
Referencia del fabricante
219302
Ref.Sonepar
720445
EAN
8424450214749
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Descubierto
Diámetro del conductor:
0.55 mm
Tamaño AWG:
23
Categoría conductor:
Clase 1 = rígido de 1 hilo
Número de núcleos:
8
Número de elementos de filamento:
4
Elemento de conductor:
Pares
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno (PE)
Identificación del conductor:
Color
Tipo de apantallamiento (del conductor):
Film
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Film
Material funda exterior:
Otros
Color cubierta:
Blanco
Geometría del cable:
Redondo
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1a
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d1
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-25...70 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-25...70 °C
Categoría:
6A (IEC)
Valor NVP:
79 %
Apropiado para cable telefónico:
sí
Apropiado para cable de datos de ordenador:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


