TELEVES - Cable de datos DK6000A U/UTP Cat 6A B2ca LSFH 23AWG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - U/UTP
Dúplex - no
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Descubierto
Diámetro del conductor - 0.55 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
219332
Ref.Sonepar
1267263
EAN
8424450324349
Tipo de cable:
U/UTP
Dúplex:
no
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Descubierto
Diámetro del conductor:
0.55 mm
Tamaño AWG:
23
Categoría conductor:
Clase 1 = rígido de 1 hilo
Número de núcleos:
8
Número de elementos de filamento:
4
Elemento de conductor:
Pares
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno (PE)
Identificación del conductor:
Color
Tipo de apantallamiento (del conductor):
Ninguno
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Ninguno
Material funda exterior:
Otros
Color cubierta:
Blanco
Número de capas de revestimiento:
1
Geometría del cable:
Redondo
Retardante de llama según IEC 60332-1-2:
sí
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Sin halógenos según IEC 60754-1:
sí
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
B2ca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1a
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d0
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-25...70 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-25...70 °C
Categoría:
6A (IEC)
Valor NVP:
72 %
Apropiado para cable telefónico:
sí
Apropiado para cable de datos de ordenador:
sí
Hilo de desgarro:
no
Con cable de desgarre:
sí
Impedancia característica:
100 Ohm
Tensión nominal U:
300 V
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


