TELEVES - CABLE DE RED ETHERNET S/FTP CAT 6A LSFH CON CONECTORES RJ45 0,5M (CAJA 10 UNIDADES) - 209111
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de cable - S/FTP
Categoría - 6A (IEC)
Longitud - 0.5 m
Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
209111
Ref.Sonepar
1052274
EAN
8424450250839
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de cable:
S/FTP
Categoría:
6A (IEC)
Longitud:
0.5 m
Tipo de conector, conexión 1:
RJ45 8(4)
Tipo de conector, conexión 2:
RJ45 8(4)
Color cubierta:
Gris
Manguito anti deformaciones:
Moldeado
Palanca de bloqueo:
sí
Color manguito:
Gris
Versión resistente al fuego:
sí
Sin halógenos según IEC 60754-1:
sí
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
sí
Construcción de cable:
4x2
Tamaño AWG:
26
Asignación de clavijas:
1:1
Valor NVP:
79 %
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


