TELEVES - Cable de red Ethernet S/FTP Cat 6A LSFH, gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de cable - S/FTP
Categoría - 6A (IEC)
Longitud - 5 m
Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
209115
Ref.Sonepar
1238845
EAN
8424450250877
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de cable:
S/FTP
Categoría:
6A (IEC)
Longitud:
5 m
Tipo de conector, conexión 1:
RJ45 8(4)
Tipo de conector, conexión 2:
RJ45 8(4)
Color cubierta:
Gris
Manguito anti deformaciones:
Moldeado
Palanca de bloqueo:
sí
Color manguito:
Gris
Versión resistente al fuego:
sí
Sin halógenos según IEC 60754-1:
sí
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
sí
Construcción de cable:
4x2
Tamaño AWG:
26
Asignación de clavijas:
1:1
Valor NVP:
79 %
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


