TELEVES - Cable de red Ethernet U/UTP Cat 6 LSFH, verde

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - Cable de red Ethernet U/UTP Cat 6 LSFH, verde

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de cable - U/UTP

  • Categoría - 6

  • Longitud - 0.5 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

209031

Ref.Sonepar

1026082

EAN

8424450298633

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de cable:

U/UTP

Categoría:

6

Longitud:

0.5 m

Tipo de conector, conexión 1:

RJ45 8(4)

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(4)

Color cubierta:

Verde

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Palanca de bloqueo:

sí

Color manguito:

Verde

Versión resistente al fuego:

sí

Sin halógenos según IEC 60754-1:

sí

Sin halógeno (según IEC 60754-2):

sí

Construcción de cable:

4x2

Tamaño AWG:

24

Asignación de clavijas:

1:1

Valor NVP:

72 %

Cable de red Ethernet U/UTP Cat 6 LSFH, verde. Cable de red Ethernet preconectorizado con un conector RJ45 en cada extremo. Realizado con un cable de datos Cat 6 y tipo U/UTP, con conductor interno de cobre y cubierta de LSFH (Low Smoke Free of Halogen) en color verde. Se suministra en bolsa individual. Longitud: 0,5 m.. Cable de datos tipo U/UTP. Conductor central de cobre sólido (24AWG). Compatible con tecnología PoE/PoE+ (Power over Ethernet), permitiendo alimentar dispositivos de red a través del propio cable. Cubierta exterior LSFH (Low Smoke Free Of Halogen). Velocidad nominal del 72%. Conectores RJ45 con terminaciones ''pines'' bañados en oro.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES