TELEVES - Cable de red Ethernet U/UTP Cat 6 PVC, blanco

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de cable - U/UTP

  • Categoría - 6

  • Longitud - 5 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

209005

Ref.Sonepar

1238839

EAN

8424450221969

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de cable:

U/UTP

Categoría:

6

Longitud:

5 m

Tipo de conector, conexión 1:

RJ45 8(4)

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(4)

Color cubierta:

Blanco

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Palanca de bloqueo:

sí

Color manguito:

Blanco

Versión resistente al fuego:

no

Sin halógenos según IEC 60754-1:

no

Sin halógeno (según IEC 60754-2):

no

Construcción de cable:

4x2

Tamaño AWG:

24

Asignación de clavijas:

1:1

Valor NVP:

72 %

Cable de red Ethernet U/UTP Cat 6 PVC, blanco. Cable de red Ethernet preconectorizado con un conector RJ45 en cada extremo. Realizado con un cable de datos Cat 6 y tipo U/UTP, con conductor interno de cobre flexible 24 AWG y cubierta exterior de PVC en color blanco. Embalaje: Bolsa, Longitud: 5 m.. Cable de datos U/UTP. Conductor interior de cobre flexible (24 AWG). Compatible con la tecnología PoE/PoE+ (alimentación a través de Ethernet), lo que permite al cable alimentar dispositivos de red. Cubierta exterior de PVC (cloruro de polivinilo). Velocidad nominal del 72%. Conectores RJ45 con extremos chapados en oro

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES