TELEVES - CABLE DE RED ETHERNET U/UTP CU CAT6 LSFH AZUL 0,5M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
209041
Ref.Sonepar
1032674
EAN
8499215161231
Cable de red Ethernet U/UTP Cat 6 LSFH, rojo. Cable de red Ethernet preconectorizado con un conector RJ45 en cada extremo. Realizado con un cable de datos Cat 6 y tipo U/UTP, con conductor interno de cobre y cubierta de LSFH (Low Smoke Free of Halogen) en color rojo. Se suministra en bolsa individual. Longitud: 0,5 m. Categoría 6. Cable de datos tipo U/UTP. Conductor central de cobre sólido (24AWG). Compatible con tecnología PoE/PoE+ (Power over Ethernet), permitiendo alimentar dispositivos de red a través del propio cable. Aislamiento del conductor de cobre en PE (Polietileno) de 0,96mm de diámetro. Cubierta exterior LSFH (Low Smoke Free Of Halogen) con 0,60mm de espesor y un diámetro de 6mm. Velocidad nominal del 72%. Conectores RJ45 con terminaciones "pines" bañados en oro.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


