TELEVES - CABLE DE RED RJ45 S/FTP CAT 6A CU LSFH 2M GRIS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
209113
Ref.Sonepar
965802
EAN
8424450250853
Cable de red Ethernet S/FTP Cat 6A LSFH, gris. Cable de red Ethernet preconectorizado con un conector RJ45 en cada extremo. Realizado con un cable de datos Cat 6A y tipo S/FTP (blindaje individual por pares y a nivel global de cable), con conductor interno de cobre flexible 26 AWG y cubierta de LSFH (Low Smoke Free of Halogen) en color gris. Embalaje: Caja, Longitud: 2 m.. Categoría 6A. Cable de datos tipo S/FTP. Conductor interno de cobre flexible (26 AWG). Compatible con tecnología PoE/PoE+ (Power over Ethernet), permitiendo alimentar dispositivos de red a través del propio cable. Aislamiento del conductor de cobre en PE (Polietileno) de 1,1 mm de diámetro. Lámina de blindaje de aluminio+poliéster. Malla de blindaje de aluminio. Cubierta exterior LSFH (Low Smoke Free Of Halogen) de 0,59 mm de espesor y con un diámetro de 6,2 mm. Velocidad nominal del 79%. Conectores RJ45 con terminaciones "pines" bañados en oro y carcasa bañada en níquel.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


