TELEVES - Cable de red U/UTP Cu CAT6 PVC blanco 3m (bolsa)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de cable - U/UTP
Categoría - 6
Longitud - 3 m
Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
209004
Ref.Sonepar
897101
EAN
8424450221952
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de cable:
U/UTP
Categoría:
6
Longitud:
3 m
Tipo de conector, conexión 1:
RJ45 8(4)
Tipo de conector, conexión 2:
RJ45 8(4)
Color cubierta:
Blanco
Manguito anti deformaciones:
Moldeado
Palanca de bloqueo:
sí
Color manguito:
Blanco
Versión resistente al fuego:
no
Construcción de cable:
4x2
Tamaño AWG:
24
Asignación de clavijas:
1:1
Valor NVP:
72 %
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


