TELEVES - Cable diámetro 6mm acero galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
306001
Ref.Sonepar
242346
EAN
8424450168530
Cable de acero Ø 6mm Galvanizado. Cable de acero galvanizado de Ø 6mm, formado por 7 hilos, cada uno de Ø 2mm. Permiten la fijación de accesorios mecánicos, torres, mástiles, normalmente mediante la utilización de vientos. Se suministra en rollo de 200m.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES