TELEVES - CABLE FK2 MONOMODO 2 FIBRAS EUROCLASE DCA Y LSFH RESISTENTE A RAYOS UV DE EXTERIOR 3 KM (BOBINA DE M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fibras - 2
Tipo de tubo - Apretado
Tipo de fibra - Modo individual 9/125
Categoría - OS1
Material funda exterior - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
232005
Ref.Sonepar
1178332
EAN
8424450252185
Número de fibras:
2
Tipo de tubo:
Apretado
Tipo de fibra:
Modo individual 9/125
Categoría:
OS1
Material funda exterior:
Otros
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Negro
Color de fibra única:
Varios
Cable de bloqueo de agua longitudinal:
sí
Geometría del cable:
Redondo
Retardante de llama según IEC 60332-1-2:
sí
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Sin halógenos según IEC 60754-1:
sí
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Dca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s2
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d0
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Diámetro exterior aprox.:
4.8 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
48 mm
Máxima tensión elástica durante instalación:
1.2 kN
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


