TELEVES - Cable multifibra 48LSFH Dca (ITU-T G657A2) diámetro 250 - 231714

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de fibras - 48

  • Tipo de tubo - Tubo hueco

  • Número de fibras por tubo - 8

  • Tipo de fibra - Modo individual 9/125

  • Categoría - OS2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

231714

Ref.Sonepar

303901

EAN

8424450203323

Número de fibras:

48

Tipo de tubo:

Tubo hueco

Número de fibras por tubo:

8

Tipo de fibra:

Modo individual 9/125

Categoría:

OS2

Material funda exterior:

Otros

Especificación material funda externa:

Otros

Color cubierta:

Naranja

Cable de bloqueo de agua longitudinal:

sí

Geometría del cable:

Redondo

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

sí

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Dca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s2

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d2

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Diámetro exterior aprox.:

7.6 mm

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:

76 mm

Máxima tensión elástica durante instalación:

1000000 kN

Cable multifibra FK48 monomodo 48 fibras, Euroclase Dca y LSFH resistente a rayos UV, de interior/exterior. Cable de 48 fibras y cubierta LSFH resistente a rayos UV, para instalación en interiores y exteriores. Se divididen en 6 micromódulos de 8 fibras, cada uno con cubierta LSFH y un color diferente. Esto mejora su organización y facilita la identificación. La referencia 231714 se suministra por metro. Longitud: 1 m.. Euroclase Dca-s2,d2,a1 (en conformidad con el reglamento ICT). Baja atenuación. Organización en micromódulos de fibras. Gel bloqueante en cada micromódulo, ofreciendo gran protección contra el agua. Gran refuerzo de estructura mediante fibras de aramida, que permite mantener su tracción sin necesidad de un elemento central de resistencia. Tipo de fibra 9/125, ITU-T G.657A2. Hilo de rasgado para apertura de la cubierta. Cubierta LSFH resistente a rayos UV, color naranja.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES