TELEVES - Cable multifibra FK16 monomodo 16 fibras, Euroclase Dca, LSFH resistente a rayos UV, de interior/exterior y con antirroedor

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - Cable multifibra FK16 monomodo 16 fibras, Euroclase Dca, LSFH resistente a rayos UV, de interior/exterior y con antirroedor

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de fibras - 16

  • Tipo de tubo - Apretado

  • Número de fibras por tubo - 4

  • Tipo de fibra - Modo individual 9/125

  • Material funda exterior - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

231424

Ref.Sonepar

1316018

EAN

8424450329368

Número de fibras:

16

Tipo de tubo:

Apretado

Número de fibras por tubo:

4

Tipo de fibra:

Modo individual 9/125

Material funda exterior:

Otros

Especificación material funda externa:

Otros

Color cubierta:

Naranja

Color de fibra única:

Varios

Cable de bloqueo de agua longitudinal:

sí

Geometría del cable:

Redondo

Retardante de llama según IEC 60332-1-2:

sí

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

sí

Sin halógenos según IEC 60754-1:

sí

Sin halógeno (según IEC 60754-2):

sí

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Dca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s2

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d2

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Diámetro exterior aprox.:

7.6 mm

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:

76 mm

Cable multifibra FK16 monomodo 16 fibras, Euroclase Dca, LSFH resistente a rayos UV, de interior/exterior y con antirroedor . Cable de 16 fibras y cubierta LSFH resistente a rayos UV, para instalación en interiores y exteriores. Se dividen en 4 micromódulos de 4 fibras, cada uno con cubierta LSFH y un color diferente. Esto mejora su organización y facilita la identificación. Cuenta con acabado antirroedor mediante hilos de fibra de vidrio integrados en la cubierta. Esta protección actúa como disuasorio al resultar incómodo para el roedor, evitando que continúe mordiendo el cable, sin que llegue a dañar la fibra. Frente a las protecciones metálicas, este método presenta varias ventajas. Al tratarse de un material no metálico, no se oxida y ofrece una mayor resistencia a la degradación provocada por la corrosión. Además, es una protección dieléctrica que impide la transmisión de energía eléctrica a través de ella, evitando los problemas que esto conlleva. Por otro lado, su menor peso reduce considerablemente el peso del cable durante el transporte y facilita su instalación. A diferencia de la protección química contra roedores, tampoco produce humo en caso de incendio. Estos hilos de fibra también actúan como elemento de refuerzo estructural, ofreciendo una alta resistencia a las fuerzas de tracción que se ejercen en los trabajos de instalación. Incluye gel bloqueante de agua en cada micromódulo y hilos bloqueantes de agua en la estructura del cable, ofreciendo una barrera física que impide la propagación del agua en el interior del cable. Esto previene la alteración del índice de refracción óptica y evita la formación de hielo en entornos gélidos, reduciendo los daños derivados de la congelación de la humedad. La referencia 231424 se suministra por metro. Longitud: 1 m.. Euroclase Dca-s2,d2,a1 (en conformidad con el reglamento ICT). Baja atenuación. Organización en micromódulos de fibras. Protección superior contra el agua y la humedad mediante gel bloqueante en cada micromódulo e hilos bloqueantes de agua en la estructura del cable. El gel actúa como barrera física, impidiendo la propagación del agua en el interior de los micromódulos y protegiendo las fibras ópticas, mientras que los hilos bloqueantes de agua absorben la humedad y limitan su avance por el interior del cable. Hilos de fibra de vidrio como protección antirroedores, para evitar daños en la fibra óptica producidos por el ataque de roedores. Refuerzo de estructura mediante hilos de fibra de vidrio, que actúan como elemento de resistencia a la tracción sin necesidad de un elemento central de resistencia. Tipo de fibra 9/125, ITU-T G.657.A2. Cubierta LSFH, resistente a rayos UV, color naranja.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES