TELEVES - Cable multifibra FK16 monomodo 16 fibras Euroclase Dca y LSFH resistente a rayos UV de interior/exterior se suministra en bobinas de 2 km

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

231415

Ref.Sonepar

878077

EAN

8424450251096

Cable multifibra FK16 monomodo 16 fibras, Euroclase Dca y LSFH resistente a rayos UV, de interior/exterior. Cable de 16 fibras y cubierta LSFH resistente a rayos UV, para instalación en interiores y exteriores. Se divididen en 4 micromódulos de 4 fibras, cada uno con cubierta LSFH y un color diferente. Esto mejora su organización y facilita la identificación. La referencia 231414 se suministra por metro. Longitud: 2 km.. Euroclase Dca-s2,d2,a1 (en conformidad con el reglamento ICT). Baja atenuación. Organización en micromódulos de fibras. Gel bloqueante en cada micromódulo, ofreciendo gran protección contra el agua. Gran refuerzo de estructura mediante fibras de aramida, que permite mantener su tracción sin necesidad de un elemento central de resistencia. Tipo de fibra 9/125, ITU-T G.657A2. Hilo de rasgado para apertura de la cubierta. Cubierta LSFH resistente a rayos UV, color naranja.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES