TELEVES - Cable multifibra FK24 monomodo 24 fibras Euroclase Dca y LSFH resistente a rayos UV de interior/exterior se suministra en bobinas de 2 km
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fibras - 24
Tipo de tubo - Apretado
Número de fibras por tubo - 4
Tipo de fibra - Modo individual 9/125
Categoría - OS2
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
231615
Ref.Sonepar
850031
EAN
8424450251102
Número de fibras:
24
Tipo de tubo:
Apretado
Número de fibras por tubo:
4
Tipo de fibra:
Modo individual 9/125
Categoría:
OS2
Material funda exterior:
Otros
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Naranja
Color de fibra única:
Varios
Cable de bloqueo de agua longitudinal:
sí
Geometría del cable:
Redondo
Retardante de llama según IEC 60332-1-2:
sí
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Sin halógenos según IEC 60754-1:
sí
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Dca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s2
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d2
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Diámetro exterior aprox.:
7.6 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
76 mm
Máxima tensión elástica durante instalación:
1 kN
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


