TELEVES - Cable multifibra FK8 monomodo 8 fibras, Euroclase Cca, LSFH resistente a rayos UV, de interior/exterior y con antirroedor
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fibras - 8
Tipo de tubo - Apretado
Número de fibras por tubo - 4
Tipo de fibra - Modo individual 9/125
Material funda exterior - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
231824
Ref.Sonepar
1286001
EAN
8424450329429
Número de fibras:
8
Tipo de tubo:
Apretado
Número de fibras por tubo:
4
Tipo de fibra:
Modo individual 9/125
Material funda exterior:
Otros
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Naranja
Color de fibra única:
Varios
Cable de bloqueo de agua longitudinal:
sí
Geometría del cable:
Redondo
Retardante de llama según IEC 60332-1-2:
sí
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Sin halógenos según IEC 60754-1:
sí
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s2
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d2
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Diámetro exterior aprox.:
7.1 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
71 mm
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


