TELEVES - Cable multifibra monomodo interior LSFH Dca 2 fibras
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fibras - 2
Tipo de tubo - Apretado
Número de fibras por tubo - 1
Tipo de fibra - Modo individual 9/125
Categoría - OS1
Packaging
300 Unid.
Referencia del fabricante
231901
Ref.Sonepar
137587
EAN
8424450153307
Número de fibras:
2
Tipo de tubo:
Apretado
Número de fibras por tubo:
1
Tipo de fibra:
Modo individual 9/125
Categoría:
OS1
Disminución de tensión:
sí
Con protección contra roedores:
no
Material funda exterior:
Otros
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Naranja
Cable de bloqueo de agua longitudinal:
sí
Cable de bloqueo de agua radial:
no
Cable sin metal:
no
Geometría del cable:
Redondo
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Dca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s2
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d0
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Diámetro exterior aprox.:
3.5 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
17.5 mm
Máxima tensión elástica durante instalación:
500000 kN
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


