TELEVES - Cable telefonía básica LSFH 5mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dúplex - no
Diámetro del conductor - 0.6 mm
Categoría conductor - Clase 1 = rígido de 1 hilo
Número de núcleos - 8
Número de elementos de filamento - 4
Packaging
250 Unid.
Referencia del fabricante
217101
Ref.Sonepar
29688
EAN
8424450151167
Dúplex:
no
Diámetro del conductor:
0.6 mm
Categoría conductor:
Clase 1 = rígido de 1 hilo
Número de núcleos:
8
Número de elementos de filamento:
4
Elemento de conductor:
Pares
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno (PE)
Identificación del conductor:
Color
Tipo de apantallamiento (del conductor):
Ninguno
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Ninguno
Color cubierta:
Blanco
Número de capas de revestimiento:
1
Geometría del cable:
Redondo
Apropiado para cable telefónico:
sí
Apropiado para cable de datos de ordenador:
sí
Hilo de desgarro:
no
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


