TELEVES - Caja paso 5...2150MHz TV/FM-SAT 20-24dB+DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Caja pasante
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Sistemas de montaje - Elemento básico
Perdida de llave a 860 MHz - 20 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz - 24 dB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5236
Ref.Sonepar
102667
EAN
8424450102800
Modelo:
Caja pasante
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Perdida de llave a 860 MHz:
20 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz:
24 dB
Número de salidas:
2
Apto para módem de cable:
no
Perdida directa a 860 MHz:
0.6 dB
Pérdida de transmisión a 2400 MHz:
1.2 dB
Banda de frecuencia de TVG:
5...2400 MHz
Apto para fuente de alimentación remota:
sí
Tipo de fijación:
Montaje con gancho
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


