TELEVES - Caja paso Matv baja presión 10dB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Caja pasante
Tipo de salida de la toma - TV/RD
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Sistemas de montaje - Elemento básico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5231
Ref.Sonepar
47848
EAN
8424450052310
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Caja pasante
Tipo de salida de la toma:
TV/RD
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Perdida de llave a 860 MHz:
11 dB
Número de salidas:
2
Apto para módem de cable:
no
Perdida directa a 860 MHz:
1.3 dB
Banda de frecuencia de TVG:
5...862 MHz
Apto para fuente de alimentación remota:
no
Banda de radiofrecuencia:
87.5...108 MHz
Clase de eficiencia de apantallamiento:
Clase A
Tipo de fijación:
Montaje con gancho
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


