TELEVES - Caja paso SCATV 7dB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Caja pasante
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Sistemas de montaje - Elemento básico
Perdida de llave a 860 MHz - 26 dB
Número de salidas - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5233
Ref.Sonepar
118346
EAN
8424450052334
Modelo:
Caja pasante
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Perdida de llave a 860 MHz:
26 dB
Número de salidas:
2
Apto para módem de cable:
no
Perdida directa a 860 MHz:
2.5 dB
Banda de frecuencia de TVG:
5...1000 MHz
Apto para fuente de alimentación remota:
no
Tipo de fijación:
Montaje con gancho
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


