TELEVES - Caja paso TV-FM-DatA 12-14,5-12dB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Caja de módem
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Sistemas de montaje - Elemento básico
Perdida de llave a 860 MHz - 12 dB
Número de salidas - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
524701
Ref.Sonepar
844119
EAN
8424450135761
Modelo:
Caja de módem
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Perdida de llave a 860 MHz:
12 dB
Número de salidas:
3
Apto para módem de cable:
sí
Perdida directa a 860 MHz:
3.6 dB
Banda de frecuencia de TVG:
5...1218 MHz
Apto para fuente de alimentación remota:
sí
Tipo de fijación:
Montaje con gancho
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


