TELEVES - Cantonera

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Perfil en L

  • Modelo - Abrazadera angular de montaje

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo Zinc Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2412

Ref.Sonepar

215117

EAN

8424450024126

Apto para:

Perfil en L

Modelo:

Abrazadera angular de montaje

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo Zinc Aluminio

Cantonera angular para chimenea Zinc + RPR. Cantonera angular con pestaña para instalar en los cantos de las chimeneas. Su función es soportar sobre ella el giro del cable de acero de los vientos, protegiendo la estructura de la chimenea. Fabricado en acero y de gran resistencia a la corrosión, gracias a su tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR). . Tratamiento de zincado + RPR: Gran resistencia a la corrosión.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES