TELEVES - Carga adaptadora 75Ohm F - 4058
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Conector F
Aplicación - Tecnología de antena/satélite
Aislamiento CC - no
Resistencia - 75 Ohm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058
Ref.Sonepar
29692
EAN
8424450040584
Tipo de conexión:
Conector F
Aplicación:
Tecnología de antena/satélite
Aislamiento CC:
no
Resistencia:
75 Ohm
Carga terminal 75 Ohm Tipo ''F'', sin bloqueo de DC. Carga terminal con conexión tipo ''F'', de 75 Ohm. Se instala en las salidas no utilizadas de los dispositivos, para terminar una línea de transmisión coaxial y evitar que haya desadaptaciones e interferencias. Se recomienda para equipos que no tienen paso de corriente continua hacia la salida, pues no tiene bloqueo de DC. Embalaje: Caja.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


