TELEVES - Carga adaptadora 75Ohm F con bloqueo y condensador
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4061
Ref.Sonepar
54290
EAN
8424450040614
Carga terminal 75 Ohm Tipo "F", con bloqueo de DC. Carga terminal con conexión tipo "F", de 75 Ohm. Se instala en las salidas no utilizadas de los dispositivos, para terminar una línea de transmisión coaxial y evitar que haya desadaptaciones e interferencias. Tiene bloqueo de corriente continua, por lo que se recomienda para equipos que tengan paso de DC hacia la salida. Embalaje: Caja.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES