TELEVES - Carga terminal Easy F 75Ohm sin bloqueo caja plástica
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Otros
Aplicación - Tecnología de antena/satélite
Aislamiento CC - sí
Resistencia - 75 Ohm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
408701
Ref.Sonepar
288527
EAN
4031136042011
Tipo de conexión:
Otros
Aplicación:
Tecnología de antena/satélite
Aislamiento CC:
sí
Resistencia:
75 Ohm
Carga terminal 75 Ohm Tipo "EasyF", con bloqueo de DC. Carga terminal con conexión tipo "EasyF", de 75 Ohm. Se instala en las salidas no utilizadas de los dispositivos, para terminar una línea de transmisión coaxial y evitar que haya desadaptaciones e interferencias. Tiene bloqueo de corriente continua, por lo que se recomienda para equipos que tengan paso de DC hacia la salida. Embalaje: Caja plástica.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


