TELEVES - Carga terminal F 75Ohm DC CAJA100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
405802
Ref.Sonepar
983295
EAN
4031136040475
Carga terminal 75 Ohm Tipo "F", sin bloqueo de DC. Carga terminal con conexión tipo "F", de 75 Ohm. Se instala en las salidas no utilizadas de los dispositivos, para terminar una línea de transmisión coaxial y evitar que haya desadaptaciones e interferencias. Se recomienda para equipos que no tienen paso de corriente continua hacia la salida, pues no tiene bloqueo de DC. Embalaje: Caja plástica.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES