TELEVES - Central amplificador Dtkom 5-30PD47-862+FI

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5337

Ref.Sonepar

147235

EAN

8424450128817

Central banda ancha DTKom, doble línea, "power doubling" 2 entradas: C.Retorno/VHF/UHF/FI1-FI2. Central amplificadora de muy alta potencia, de 2 entradas y 2 salidas, doble línea, para sistemas SMATV/CATV. Una entrada cubre las bandas: Canal de retorno, VHF/UHF y FI (SAT), mientras que la otra permite la entrada de una segunda FI. Cada una de las dos salidas ofrece uno de los satélites y las bandas terrestres + C. Retorno (5-65MHz).. Amplificación separada que minimiza la intermodulación entre bandas y permite altos niveles de salida. Diseñadas con tecnología Power Doubling, que garantiza niveles de 129 dB?V en terrestre. Entradas independientes para cada bajada de satélite (FI). Extrae MATV de una de las entradas y la dispone en ambas salidas. Control de atenuación y ecualización de FI por cada entrada. Control de atenuación y ecualización de MATV. Integra una fuente de alimentación conmutada de alto rendimiento y bajo consumo. Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak. Su diseño facilita la refrigeración.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES