TELEVES - Central amplificador MINIKOM MATV+FI 4E/1S F FM-BIII-U-FI - 539620

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas de información - 1

  • Número de entradas de señal - 4

  • Modelo - Amplificador de alimentación

  • Adaptador de potencia - Incorporado

  • Alimentación remota - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

539620

Ref.Sonepar

298562

EAN

8424450208427

Número de salidas de información:

1

Número de entradas de señal:

4

Modelo:

Amplificador de alimentación

Adaptador de potencia:

Incorporado

Alimentación remota:

sí

Ecualizador:

sí

Ajuste de nivel:

sí

Ganancia (satélite):

41 dB

Ganancia (terrestre):

39 dB

Central banda ancha MiniKom 4 entradas: FM-BIII-UHF-FI. Central amplificadora de 4 entradas (FM-BIII-UHF-FI) para sistemas SMATV. La amplificación separada garantiza la ausencia de intermodulación entre entradas, y atenuadores independientes. . Amplificación separada que mejora el nivel de salida sin provocar interferencias entre bandas. Atenuadores de ganancia en cada entrada (0-20 dB), con tecnología de diodos PIN. Alto nivel de salida. Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak. Conectores F. Ecualizador de FI. LED indicador de señal en salida. Switch de selección de la alimentación de LNB: local (V-baja) o remota. Switch para alimentación de preamplificadores o sistemas BOSS. Salida de test (-30 dB). Atornillable en pared.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES