TELEVES - Central amplificador Minikom RET+Matv+2FI "F" G(-5)/30/33..38

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas de información - 2

  • Número de entradas de señal - 2

  • Modelo - Amplificador de repetidor

  • Ecualizador -

  • Ajuste de nivel -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5317

Ref.Sonepar

51587

EAN

8424450053171

Número de salidas de información:

2

Número de entradas de señal:

2

Modelo:

Amplificador de repetidor

Ecualizador:

Ajuste de nivel:

Ganancia (satélite):

38 dB

Central banda ancha MiniKom "F", doble línea (ICT-2) 2 entradas: C.Retorno/VHF/UHF/FI1-FI2. Central amplificadora de 2 entradas y 2 salidas, doble línea, para sistemas SMATV/CATV. Una entrada cubre las bandas: Canal de retorno, VHF/UHF y FI (SAT), mientras que la otra permite la entrada de una segunda FI. Cada una de las dos salidas ofrece uno de los satélites y las bandas terrestres + C. Retorno. Esta central está especialmente diseñada para reamplificar una instalación ICT, dónde la parte terrestre es común en las dos bajantes.. Entradas independientes para cada bajada de satélite (FI). Extrae MATV de una de las entradas y la dispone en ambas salidas. Control de atenuación y ecualización de FI por cada entrada. Control de atenuación y ecualización de MATV. Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES